• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta PSC 30

Número de artículo: 358668 30
Descuento
526,50 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 30 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358668 30
EAN / GTIN 4045197589897

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 4 × 90° indexable.
  • Todos los adaptadores con tornillo de apriete.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.