Descripción:
Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, piedra natural, ladrillo, hormigón
poroso etc.
Característica:
- Forma: C73W 50157Q SIERRA DE DIAMANTE
- Idoneidad material: Universal
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 39,4 - 2,6 - 14
- Dimensión (D x D x H): 300 x 2,6 x 25,4 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 2,6 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Tamaño del grano: 38
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
- Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
- Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
- Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running
Aplicación:
- For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
- Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)
Material:
materiales de construcción universales
Recomendación:
- For all reinforcement levels