Popis:
Upravitelné materiály: Univerzální stavební materiály, jako je beton, přírodní kámen, cihly, pórobeton atd.
Charakteristika:
- Tvar: C73W 50157Q DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
- Vhodnost materiálu: univerzální
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 39,4 - 2,6 - 14
- Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 25,4 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 2,6 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Velikost zrna: 38
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Technologie Tyrolit TGD® umožňuje díky inteligentnímu rozložení diamantů optimální chlazení a vyšší produktivitu bez námahy.
- Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
- Maximální efektivita a bezkonkurenční výsledky díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.
- Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod
Použití:
- Pro všechny stupně vyztužení
Materiál:
Vhodné pro:
Doporučení:
- For all reinforcement levels
Poznámka:
- Pro zpracování betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
- Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).