• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150 mm, Multiagujeros, P220, PN51376

Número de artículo: 7100248584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100248584
EAN / GTIN 04054596909793
Número del fabricante 7100248584

Descripción

Ejecución:

Marca: Hookit™
Color del producto: azul
Clase ETIM 8.0: EC002196

Descripción:

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul es un producto con tecnología de mezcla de minerales y cerámica diseñado para ofrecer un rendimiento de corte extraordinario con una extracción superior del polvo gracias a su tecnología de varios orificios.

Característica:

Muela Hookit™ con mezcla mineral cerámica
Sistema de fijación Hookit™
Tamaños de grano P80 a P600
Discos disponibles en 150 mm con configuración multiagujero