• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, Blauw, 150mm, Multihole, P220, 51376

Artikelnummer: 7100248584
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100248584
EAN/GTIN 04054596909793
Nummer fabrikant 7100248584

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: Hookit™
Kleur van het product: blauw
ETIM-klasse 8.0: EC002196

Omschrijving:

3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is een keramisch slijpmengsel dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende snijprestaties en een superieure stofafzuiging op basis van de technologie met het meergatenpatroon.

Kenmerk:

Hookit™ slijpschijf met keramisch mineraalmengsel
Hookit™ bevestigingssysteem
Korrelgrootte P80 tot P600
Schijven beschikbaar in 150mm met meervoudige gatenconfiguratie