• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Rollo de film microabrasivo 262L, 50 mm x 50 m, 15 µ, 3 in Núcleo de Plástico

Número de artículo: 7000082500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082500
EAN / GTIN 05010027631335
Número del fabricante 7000082500
Número L L51710 840

Descripción

Ejecución:

Base de película homogénea de alta precisión
Manejo sencillo para el usuario
Longitud total: 50 m
Muy buena adherencia del grano
Alta resistencia al desgarro

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 262L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 3 mil o 5 mil. Nuestros rollos de microabrasivo incluyen una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo con una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con lubricante seco
Impermeable
Adhesión de resina sintética completa (resistente al agua)

Nota:

Empléelo para aplicaciones de acabado y lapeado plano