• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado para pulido grano 400 (blanco) superfino 10X20 mm

Número de artículo: 551923 10X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,45 € / Unidad
a petición
En stock
353 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZC

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo ZC
Tamaño de grano 400
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
Color naranja
Velocidad circunferencial recomendada 10 m/s - 15 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551923 10X20
EAN / GTIN 4062406572532

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido con corindón normal (A) de composición de goma elástica.
Las piedras de pulido GARANT se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

Aplicación:

Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.
No apto para cantos y superficies rugosas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript