{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ anillo | 250 mm | |
Anchura de anillo | 18 mm | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
⌀ de anillo de reducción | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ de anillo de reducción | 1 pul; 1/2 pul | |
Tipo de producto | Anillo de paño |
Número de artículo | 555742 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300470 |