• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch-Brite™ Cepillo de láminas para limpieza y pulido CF-FB, 150 mm x 25 mm x 50.8 mm, 5A VFN

Número de artículo: 7000091718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000091718
EAN / GTIN 08021684332555
Número del fabricante 7000091718
Número L L51710 654

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Anchura total: 50 mm

Descripción:

El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

Característica:

Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de copa
Proporciona abrasivo fresco continuo para superficies uniformes y consistentes
Suave y conformable para un acabado uniforme de la superficie sin marcas de vibración

Nota:

Son ideales para la limpieza y el desbarbado ligero de distintos sustratos, el acabado satinado de metales, el alisado de madera antes de aplicar barniz y la eliminación de las motas de imprimación antes del revestimiento final.