• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de Corte y Pulido CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76.2 mm, 05 A MED

Número de artículo: 7100139664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100139664
EAN / GTIN 08021684309496
Número del fabricante 7100139664
Número L L51710 1434

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Anchura total: 25 mm

Descripción:

El cepillo laminado Cut & Polish Scotch-Brite™ se usa como una versátil alternativa de alto rendimiento a los cepillos de púas convencionales y a los complicados compuestos. Nuestros cepillos laminados Cut & Polish ofrecen una mejor uniformidad y mayor control en una serie de tareas críticas de acabado y preparación de metales.

Característica:

El mineral de óxido de aluminio se elimina de forma rápida y brusca para una limpieza agresiva y un acabado brillante
Disponible en calibres muy finos y medios para conseguir los acabados deseados
Ideal para la limpieza, el desbarbado, el pulido y el acabado

Nota:

Se usa para redondeamiento de bordes, acabado de contornos, pulido, refinado y desbaste.