• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 250 x 40 x 76,2 mm SD44A 46 JJ7P VK3 F

Número de artículo: 33502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33502
EAN / GTIN 9003170335027
Número del fabricante 33502
Número L L50140 1019

Descripción

Descripción:

Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD44A 46 JJ7P VK3 F.
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 40 x 76,2 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 76,2 mm
  • Idoneidad material: Acero

Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 250x40x76.2
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: corindón rosa de alta calidad
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: SD44A 46 JJ7P VK3 F
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 250 x 40 x 76,2
Vs / máx: 35
Peso bruto: 3,859 kg
Peso neto: 3,558 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 3,558 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Vida útil larga

Autoafilado
Larga duración

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación