Descripción:
Esta pinza viene con superficies de medición con filo de cuchillo y superficies de medición redondeadas, y le ofrece las siguientes ventajas: Las superficies de medición de vanguardia permiten mediciones externas Las superficies de medición redondeadas permiten mediciones internas Escala ABSOLUTA
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 40
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,003″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Masa: 5,5
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años , 3,5 años (>300 mm)