• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital de rosca IP65, 0-1 ″, Digimatic

Número de artículo: 326-351-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 326-351-30
EAN / GTIN 4946368695808
Número del fabricante 326-351-30
Número L L40010 11016

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior de rosca de tornillo Digimatic debe utilizarse con puntas de yunque / husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros métricos y de paso de rosca de tornillo Whitworth. Incluye estándar de ajuste métrico de 60 ° para modelos a partir de 25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila, sin insertos de medición intercambiables
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años