• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores digital IP65

Número de artículo: 421515
Descuento
desde  210,31 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
124 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de DIN 863.
Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado.
Superficies de medición refrentadas de metal duro.
Modelo con protección contra golpes.
Husillo de medición templado y rectificado.
 

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 − 50.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción primaveral Mitutoyo 2024"