• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores Juego de 3 piezas 0-25 mm

Número de artículo: 420501 0-25
Descuento
173,04 €
Establecer precio 3 Unidad (53,00 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 15,62 € /piezas
  • 96,41 € /piezas
  • 62,01 € /piezas
a petición
En stock
150 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 1/50 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Modelo superficie de medición refrentadas con metal duro
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420501 0-25
EAN / GTIN 4067263132974

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Volumen de suministro:

3 micrómetros para exteriores 420500 tam. 0-25.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript