Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36,5 mm, ⌀ bola de medición: 1mm

Número de artículo: 436317 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M1,4
⌀ bola de medición 1 mm
Longitud de palpador L 36,53 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436317 1
EAN / GTIN 7630041110791
Número del fabricante 01860211

Descripción

Idóneo para:

Relojes comparadores de palanca sensitiva TESA, rosca de conexión M1,4.

Idóneo para: