• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

852-f UST Cuchilla, P: 10–7 filetes/1”

Número de artículo: 4173820
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4173820
EAN / GTIN 4059192007683
Número del fabricante 4173820
Número L L40080 3211

Descripción

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, filo cortante, UST 60°, paso 10 - 7 TPI, L = 15.5mm, ø = 3.5mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en TPI: 10 - 7
  • Tipo de producto: 852
  • Longitud (mm): 15.5 mm