Ejecución:
Aumento claro, sin distorsión, tridimensional que respeta los colores y las posiciones correctamente según un proceso patentado. Pantalla de visualización, en lugar de oculares, que permite realizar una inspección ergonómica y sin fatiga, del mismo modo que en las lupas de gran campo visual. Durante observación de la pieza de trabajo, no es necesario volver a enfocar vista al cambiar a la pantalla de visualización.
Cabeza de proyección Elite con sistema de cambio de objetivo Quick Change para 2 objetivos y un rendimiento óptico excelente.
Volumen de suministro:
Incluye funda de protección contra el polvo.
Fuente de alimentación incluida (110 V / 60 Hz hasta 230 V / 50 Hz), sin objetivos.
Partes opcionales: