• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de interior Digimatic (métrico), 200-225 mm, Digimatic, IP65

Número de artículo: 337-101
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 337-101
EAN / GTIN 4946368595252
Número del fabricante 337-101
Número L L40010 8297

Descripción

Descripción:

Se trata de una varilla de extensión micrométrica interna que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables en diseño cilíndrico para ampliar el rango de medición. Superficies de medición de carburo. Versión digital con salida de datos. Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.

Característica:

Rango de medición: 200 - 1000
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, extensiones, tornillo micrométrico
Alimentación: 1 batería SR-44