• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Transportador de ángulos sencillo con riel ajustable 300X600 mm

Número de artículo: 453402 300X600
Descuento
135,84 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 40,72 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 1 grados
Límite de error ±30 arcmin
Longitud de los lados 600 mm
⌀ arco graduado 300 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453402 300X600
EAN / GTIN 4067263117438

Descripción

Ejecución:

Con riel ajustable en longitud; extremo de riel biselado de 45°. Arco graduado abierto con graduación de 10 − 170°; lectura de 1°.Escala con cromado mate. Con contratuerca. No templado.