Goniometro semplice con guida regolabile 300X600 mm

Codice art.: 453402 300X600
Sconto
133.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 43.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprato
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ±30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 600 mm
⌀ Goniometro 300 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprato
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 453402 300X600
EAN / GTIN 4067263117438

Descrizione

Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°. Goniometro aperto con graduazione 10° - 170°; lettura 1°. Scala cromata opaca. Con dado di serraggio. Non temprato.