{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Capacidad de medición | 60 mm - 960 mm | |
Longitud de cinta | 1.000 mm | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Lectura | 0,1 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Número del fabricante | 62200076 |