{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 10 m | |
Anchura de cinta | 13 mm | |
Tipo inicio de graduación | A | |
Cápsula longitud | 138 mm | |
Cápsula anchura | 115 mm | |
Cápsula altura | 32 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 463050 10 | |
EAN / GTIN | 4007368110163 |