• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Medición de la fuerza de extracción FMT-W30

Número de artículo: 478998
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Aparato manual de medición de la fuerza de extracción con palanca manual para calcular la resistencia a la tracción de todas las conexiones de cable sin soldadura (crimpadas).
  • Aparato de sobremesa compacto, antideslizante y resistente con placa de base templada resistente a los arañazos.
  • Siempre operativo, ya que es independiente de la alimentación eléctrica.
  • Mediante el adaptador de asiento intercambiable con 12 anchos de ranura diferentes se pueden cubrir todos los grosores de cable.

Aplicación:

Comprobaciones de conexiones de cable según normas IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL y NASA.

Volumen de suministro:

Aparato de medición de la fuerza de extracción completo con adaptador de comprobación y dispositivo de descarga de sujeción, interfaz USB y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Diferentes adaptadores de cambio disponibles, software de valoración FMT_W_Connect.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"