• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador digital ID-H con monitorización de tolerancia visual y pantalla analógica

Número de artículo: 543-564D
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-564D
EAN / GTIN 4946368500539
Número del fabricante 543-564D
Número L L40010 8465

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador multifunción con una resolución de 0,0005 mm y una precisión muy alta. El indicador de dial Digimatic ID-H le ofrece las siguientes ventajas: Con monitorización de tolerancia visual de dos colores y pantalla analógica Evaluación de tolerancia y pantalla de gráfico de barras analógico. Mecanismo de elevación de más de 30 mm con elevador de alambre (opcional) máx. min; Función max-min controlable externamente, control remoto (opcional) para la salida de datos CERO y PRESET a través de Digimatic y fuente de alimentación externa RS-232C a través de la fuente de alimentación

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Resolución seleccionable: Sí
Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 2,4″.
Incrementos de dígitos: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Precisión: 0,0025 mm/ 0,0001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Observaciones: La entrada/salida RS-232 puede utilizarse con el cable de conexión correspondiente (1 m: 210EAA130 o 2 m: 210EAA131).
Escala: Codificador lineal fotoeléctrico
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 9,5 mm
Max. Velocidad de reacción: 1000 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye unidad de alimentación, palanca de elevación
Alimentación: Adaptador de CA 6 V DC, 2A