• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ID-C112GEXB Digimatic Messuhr

Número de artículo: 543-312B
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-312B
EAN / GTIN 4946368682631
Número del fabricante 543-312B
Número L L40010 12103

Descripción

Descripción:

Este comparador fue desarrollado especialmente para dispositivos de medición internos y ofrece las siguientes ventajas: Se mantiene el valor mínimo del diámetro del orificio Gráfico de barras analógico en la pantalla (se puede cambiar a 12 escalas diferentes) GO / NG Evaluación de tolerancia Modo ″FAST″ se puede seleccionar para registrar los valores pico; Ciclo de adquisición 20 ms o 50 valores medidos / s Configuración sencilla a través de la guía de menú en la pantalla Con una PC y una interfaz USB opcional, el comparador se puede configurar con un programa especial.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,5″/12,7 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 8,5 mm giratoria 330°.
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluida la batería
Alimentación: 1 pila CR-2032
Duración de la batería: Modo estándar: 1 año ″Modo rápido″: 4,5 meses