• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPARATEURDE PALANCA 1/100 EME

Número de artículo: 812B.P
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Número del fabricante 812B.P
Número L L60130 8853

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Carrera: 0,8 mm
  • Escala de medición giratoria: Ø 31 mm
  • Se suministra con 2 ejes de sujeción: Ø 4 y 8 mm
  • Sonda de medición: Ø 2 mm.

Característica:

  • Peso en gramos 154