• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Balanza de plataforma, tipo EOC, Intervalo de pesaje máximo: 60Lkg

Número de artículo: 479606 60L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 122,27 € /piezas
  • 352,17 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP65
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 120 mm
Carcasa altura 80 mm
Carcasa anchura 268 mm
Carcasa profundidad 115 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 500 mm
Profundidad de la placa de pesaje 400 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Material carcasa Plástico
Incluida unidad indicadora
Unidad indicadora altura 80 mm
Unidad indicadora anchura 268 mm
Unidad indicadora profundidad 115 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 kg; 30 kg
Intervalo de pesaje máx. 30 kg; 60 kg
Precisión de lectura 0,01 kg; 0,02 kg
Repetibilidad 0,02 kg; 0,02 kg
Linealidad ± 0,02 kg; 0,02 kg
Altura de las cifras 25 mm
Botón de retención
Indicador con iluminación de fondo
Interfaz RS 232 C
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Balanza para plataforma
Unidad del rango de pesaje kilogramos; kilogramos
Tiempo de respuesta 2 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 9 kg
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 479606 60L
EAN / GTIN 4045761192300
Número del fabricante EOC 60K-2L
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.
  • Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.
  • Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.
  • Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.
  • Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.