• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juegos de llaves de dos bocas delgadas 7

Número de artículo: 612400 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 7
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Medidas anchos de llave métrico
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612400 7
EAN / GTIN 4018754057757
Número del fabricante 91120822

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Aplicación:

Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

1 llave pequeña de dos bocas de cada n.° 612200/ 612205: Tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos