• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/rojo SENEX PRO ESD, S3

Número de artículo: 092246
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
33 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.
  • Recubierta de TPU para proteger el material superior.
  • Dotación exenta de metal y de piel.
  • Reflectores de seguridad.
  • Dotación ESD.

Zapatos de seguridad de material Cordura® resistente a fricción, repelente de la suciedad y del agua.
  • Especialmente fácil de cuidar y de secado rápido.
  • Exento de metal y de cuero.
  • El peso reducido proporciona una excelente comodidad de uso.
  • Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra