Izvedba:
Zaštitne cipele iz serije TRAINERS.
- Prozračna tekstilna podstava.
- Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
- TPU/PU potplat TRAINERS, protuklizni.
- TPU za zaštitu gornjeg dijela.
- NE sadrži metal i kožu.
- Sigurnosni reflektirajući elementi.
- ESD oprema.
Sigurnosna obuća od Cordura® materijala
otpornog na trošenje te uz zaštitu od nečistoća i vlage.
- Izuzetno lako održavanje i brzo sušenje.
- Bez metala i kože.
- Mala težina osigurava izvrsnu udobnost pri nošenju.
- Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana Fashmo™ i hidrofobnog tekstilnog materijala CORDURA®. Otporne na vodu i prljavštinu, kidanje i trošenje, prozračne.
- Zatvoreni podstavljeni jezik.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
Napomena:
Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 38 – 47.