Ejecución:
Las gafas protectoras en un diseño moderno y deportivo convencen por la innovación y la comodidad del uso. Gracias al soporte de la frente y de la nariz moldeado por inyección directamente, las gafas proporcionan un perfecto recubrimiento del espacio de los ojos y una elevada protección incluso para los trabajos en posición invertida. Gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, la superficie interior de los cristales no se empaña y es extraordinariamente resistente a los arañazos y resistente a los productos químicos por el exterior. Adaptación óptima a cada forma de la cabeza y sujeción segura mediante la tecnología X-Twist. Asimismo, la esbelta forma geométrica de las patillas hace posible una combinación confortable con otros EPI.
Norma:
EN 166