Ejecución:
Color del producto: Verde
Ideal para el marcado posterior en superficies selladas.
Resistente a los elementos
Longitud total: 7.62 cm
Descripción:
Marcado preciso, incluso bajo el asfalto. El marcador para instalaciones subterráneas también puede utilizarse a posteriori.
Característica:
La profundidad máxima de localización es de 60 cm
Ideal para el marcado retrospectivo en superficies selladas.
Forma cilíndrica
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Soporta temperaturas de -20° a 50° C
Resistente a la intemperie y con 50 años de vida útil
Funcionamiento sin fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, para la reparación de cubiertas de cables así como para la protección y sellado de aplicaciones no eléctricas