• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta adhesiva de aluminio SJ8074, 80 mm x 525 mm

Número de artículo: 7000073409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073409
EAN / GTIN 04001895224904
Número del fabricante 7000073409

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 525 mm
Anchura total: 80 mm

Descripción:

Sistema fusible semiflexible de base cerámica para piscinas de soldadura con soporte de aluminio autoadhesivo.

Característica:

Puede utilizarse con todos los procesos de soldadura por arco.
El uso directo de procesos de soldadura mecanizados y automatizados sin modificaciones de los componentes para minimizar las tolerancias de las costuras aumenta la productividad y reduce los costes.
Menos retrabajo, es decir, menos pérdida de metal de soldadura, procesamiento más rápido y mejores condiciones de trabajo.
Aplicación fácil y rápida gracias al soporte de aluminio autoadhesivo, que se cubre con una película protectora.
El proceso de soldadura sin cambios en los componentes para minimizar las tolerancias de los cordones aumenta la productividad y reduce los costes
Ahorra la colocación manual con el lijado final o la unión