3M™ CERAMIC WELDING BACK UP SJ8074, Keramisch gegoten onderdelen op aluminium drager, 25mm, R 5,5, afgerond, 20 delen per strook, 20 stroken/doos

Artikelnummer: 7000073409
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073409
EAN/GTIN 04001895224904
Nummer fabrikant 7000073409

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 525 mm
Totale breedte: 80 mm

Omschrijving:

Semi-flexibele smeltlassen op keramische basis met zelfklevend aluminium rugmateriaal.

Kenmerk:

Kan worden gebruikt bij alle booglasprocessen.
Direct gebruik van gemechaniseerde en geautomatiseerde lasprocessen zonder wijzigingen aan onderdelen voor minimale naadtoleranties verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten.
Minder herbewerking, d.w.z. minder verlies van lasmetaal, snellere verwerking en betere werkomstandigheden.
Gemakkelijk en snel aan te brengen door zelfklevende aluminium drager, deze is bedekt met een beschermende folie.
Lasproces zonder componentwijzigingen om naadtoleranties tot een minimum te beperken, verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten
Bespaart handmatige lay-ups met laatste schuur- of voegwerk