• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorios para ALUMASTER R50, juego de repuestos

Número de artículo: 4007220156896
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
Número de artículo 4007220156896
EAN / GTIN 4007220156896
Número del fabricante 22000029
Número L L51140 1080

Descripción

Ejecución:

  • sin recubrimiento

Descripción:

Con el set de reparación de PFERD se pueden cambiar las piezas de repuesto más comunes en caso de pérdida o daño. PFERD ofrece tanto un set de reparación de mangos para coronas como juegos de reparación para discos High Speed ALUMASTER y High Speed Torus Cutter. Para la sustitución de plaquitas individuales en el disco High Speed ALUMASTER. El juego contiene dos plaquitas, dos tornillos y una llave TORX.

Característica:

  • Adecuada para: ALUMASTER HSD-R 2
  • Ejecución: sin recubrimiento

Nota:

Los juegos están disponibles con o sin revestimiento HICOAT.