Toebehoren voor ALUMASTER R50, set reserveonderdelen

Artikelnummer: 4007220156896
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
Artikelnummer 4007220156896
EAN/GTIN 4007220156896
Nummer fabrikant 22000029
L-nummer L51140 1080

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder coating

Omschrijving:

Met de servicesets van PFERD kunnen de gangbaarste onderdelen bij verlies of beschadiging vervangen worden. PFERD biedt zowel een reparatieset voor gatzaaghouders als servicesets voor de High Speed Disc ALUMASTER en de High Speed Torus Cutter aan. Voor het verwisselen van afzonderlijke snijplaatjes op de High Speed Disc ALUMASTER. De set bevat twee snijplaatjes, twee schroeven en een TORX-schroevendraaier.

Kenmerk:

  • Geschikt voor: ALUMASTER HSD-R 2
  • Uitvoering: zonder coating

Tip:

De sets zijn verkrijgbaar met of zonder HICOAT coating.