• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de desbaste de corindón autoadhesivo PSA Ø 12 mm A80 para fabricación de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220026731
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220026731
EAN / GTIN 4007220026731
Número del fabricante 42832008

Descripción

Descripción:

Con el sistema flexible formado por el disco lijador autoadhesivo y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, pueden utilizarse los discos lijadores autoadhesivos en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 31800 RPM
  • r.p.m., óptimas: 16000 RPM
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Tamaño de grano: 80

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Cambio de herramienta sencillo y rápido.
  • Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar los discos de lija con portadiscos. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.

Productos adecuados

Accesorios