{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 0-80 UNF LH | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | ASME B1.1 | |
Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 0,318 mm | |
Pasos por pulgada | 80 | |
⌀ de rosca | 1,53 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1,25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 4,59 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130031 NO.0-80 | |
EAN / GTIN | 4062406000028 | |
Número del fabricante | 130031 NO.0-80 |