• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante fijo

Número de artículo: 993120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 500

Descripción

Ejecución:

Capacidad de carga 500 kg con la carga uniformemente distribuida.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.