Fast hylla 1350 mm

Art-nr: 993120 1350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 500

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 500 kg
Bredd 920 mm
Djup 1 350 mm
Tjocklek 60 mm
För hyllställsfält effektivt djup 1 350 mm
hyllplan bärförmåga 500 kg
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 993120 1350
EAN/GTIN 4045197565808

Benämning

Utförande:

Bärförmåga 500 kg vid jämnt fördelad last.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.