Ripiano fisso 1350 mm

Codice art.: 993120 1350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 500

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 500 kg
Larghezza 920 mm
Profondità 1.350 mm
Spessore 60 mm
Per modulo scaffale di profondità utile 1.350 mm
Ripiano portata 500 kg
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993120 1350
EAN / GTIN 4045197565808

Descrizione

Esecuzione:

Portata 500 kg con carico distribuito uniformemente.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.