• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente 1600 mm

Número de artículo: 974024 1600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 25
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 25 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Intervalo de regulación de altura 650 mm - 1.300 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Capacidad de carga máxima 70 kg
Ejecución regulable en altura eléctricamente
Peso 60 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974024 1600
EAN / GTIN 2050002050778
Número del fabricante T60018

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero soldado con recubrimiento de polvo. Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura 38 mm/s (sin carga). Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia.
Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.
Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios