• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de taller JET.8GM3 con 9 módulos

Número de artículo: SPOTLIGHTJET8MG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SPOTLIGHTJET8MG
EAN / GTIN 3148518721592
Número del fabricante SPOTLIGHTJET8MG
Número L L60130 9530

Descripción

Descripción:

  • Carro de taller JET.8GM3 con 9 módulos

Característica:

  • 8 cajones 100% extensibles; 6x 60mm (18 módulos), 2x 130mm (6 módulos)
  • Se suministra con 10 divisiones para cajones de 60mm de altura
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera): L x P x H: 814 x 575 x 1.005mm
  • Capacidad de carga por cajón 60 / 130mm: 20 / 25kg
  • Capacidad de carga por cajón 60 / 130mm: 15 / 30L
  • Capacidad de carga estática: 900kg
  • 4 ruedas de 125mm de diámetro; 2 fijas y 2 giratorias con freno fijo
  • Color: negro carrocería 9005

Volumen de suministro:

  • Llave de vaso de 1/4″ (MOD.RL161-26)
  • 16 llaves de vaso OGV® (MOD.440-1)
  • Llave de vaso de 1/2″ (MOD.SL161-46)
  • 3 alicates de mecánico (MOD.CPEA0)
  • 2 alicates ajustables (MOD.PR11)
  • Herramientas de golpeo (MOD.MI7)
  • 9 llaves fijas (MOD.44-1 )
  • 8 destornilladores PROTWIST® (MOD.AT2)
  • 8 destornilladores PROTWIST® (MOD.AT1)
  • Trolley de taller negro (JET.8NM3A)
  • 1 portabidón GRATIS