Servante d'atelier JET.8GM3 avec 9 modules

Réf.: SPOTLIGHTJET8MG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article SPOTLIGHTJET8MG
EAN / GTIN 3148518721592
Réf. fabricant SPOTLIGHTJET8MG
Article hors catalogue L60130 9530

Description

Description:

  • Servante d'atelier JET.8GM3 avec 9 modules

Caractéristique(s):

  • 8 tiroirs extensibles à 100% ; 6x 60mm (18 modules), 2x 130mm (6 modules)
  • Livré avec 10 séparations pour tiroirs de 60mm de haut
  • Dimensions hors tout (y compris les roues et le plan de travail) : L x P x H : 814 x 575 x 1.005mm
  • Capacité de charge par tiroir 60 / 130mm : 20 / 25kg
  • Capacité de charge par tiroir 60 / 130mm : 15 / 30L
  • Capacité de charge statique : 900kg
  • 4 roues de 125mm de diamètre ; 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de cellule fixe
  • Couleur : corps noir 9005

Livraison:

  • 1/4″ clé à douille (MOD.RL161-26)
  • 16 clés mixtes à fourche OGV® (MOD.440-1)
  • 1/2″ clé à douille (MOD.SL161-46)
  • 3 pinces de mécanicien (MOD.CPEA0)
  • 2 pinces réglables (MOD.PR11)
  • outils de frappe (MOD.MI7)
  • 9 clés à fourche (MOD.44-1 )
  • 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT2)
  • 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT1)
  • Chariot d'atelier noir (JET.8NM3A)
  • 1 porte-bouteilles GRATUIT