Carretilla transportadora, Tipo: 1115L

Número de artículo: 919900 1115L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1115L
Altura 1.150 mm
Anchura 590 mm
Superficie de la pala longitud 150 mm
Superficie de la pala anchura 400 mm
⌀ rueda 260 mm
Capacidad de carga 250 kg
Material rueda Neumáticos
Peso 12 kg
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Número del fabricante B1115L

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, manijas de seguridad de plástico.
De tubo de acero con pala de chapa acero. Neumáticos en llanta de plástico con cubo provisto de rodamiento de rodillos.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra