Carrinho de transporte, Tipo: 1115L

N.º do artigo: 919900 1115L
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 5007
Revestimento com pintura a pó
Cor, azul Azul brilhante
Material chapa de aço
Cor azul
Tipo 1115L
Material tubo de aço
Número de rodas/rolos total 2 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 260 mm
Largura da roda/rolo 85 mm
Material da roda/rolo Pneus
Material da jante Plástico
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carrinho de transporte
Capacidade de carga 250 kg
Comprimento da área da pá 150 mm
Largura da área da pá 400 mm
Largura 590 mm
Altura 1 150 mm
Peso 12 kg
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Número do fabricante B1115L
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Estrutura tubular soldada, pegas de segurança de plástico.
De aço retangular com plataforma de chapa de aço. Pneu pneumático em jante de plástico com cubo com rolamento de rolos.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a