Diables de manutention 1115L

Réf.: 919900 1115L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1115L
Hauteur 1 150 mm
Largeur 590 mm
Longueur bavette 150 mm
Largeur bavette 400 mm
⌀ roue 260 mm
Charge admissible 250 kg
Matériau roue Bandage pneumatique
Poids 12 kg
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Réf. fabricant B1115L

Description

Exécution:

Cadre en tube soudé, poignée de sécurité en plastique.
En tube d’acier avec bavette en tôle d’acier. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier