• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOLEX Mesa de trabajo

Número de artículo: 929600
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Grosor de plaquita: 30

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo de haya multiplex con un grosor de 30 mm, antideformante, con encolado resistente al agua y barnizado UV incoloro. Estructura inferior formada por un bastidor cuadrangular atornillado (30 × 30 mm), con tacos antideslizantes de plástico.

Lacado:

Gris antracita RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
No es posible una pintura especial.

Nota:

Se suministra en piezas individuales, sin montar.