Etablis, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 929600 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Epaisseur plan de travail 30 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 30 mm
Poids 30 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929600 1500
EAN / GTIN 4062406118730
Réf. fabricant 929600 1500

Description

Exécution:

Plan de travail 30 mm d’épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, résistant à l’eau, vernis incolore UV. Bâti en tubes carrés vissés (30×30 mm), avec patins en plastique.

Coloris:

Tubes gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier